Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE157-00033 FASCETTA FISSAGGIO A PINO T50SOSFT6E1 - 157-00033

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.7 mm

  • Bandlänge - 161.4 mm

  • Bündeldurchmesser - 1...35 mm

  • Min. Haltekraft - 150 N

  • Betriebstemperatur - -40...105 °C

Packung

  • 5000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4031026285559

Artikelnummer

HEE157-00033

Herstellernummer

157-00033

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

4.7 mm

Bandlänge:

161.4 mm

Bündeldurchmesser:

1...35 mm

Min. Haltekraft:

150 N

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Ausführung:

außenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Lamellenfuß

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

La testa della fascetta è sempre situata in una posizione definita. Facile da installare, anche senza attrezzo. Il disco è in grado di controbilanciare le pressioni sulla fascetta e minimizza l‘ingresso di polvere, sporco e acqua. L'ancoraggio a pino puòessere utilizzato con pannelli di diversi spessori. Adatto ai fori filettati. Disegnate inizialmente per il fissaggio di cavi nei cablaggi del settore automotive, la loro semplicità e facilità di utilizzo, ha reso queste fascette utilizzabili anche in altri settori produttivi: aerospace, quadri elettrici, bianco.