HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-04601 FASCETTA FISSAGGIO SU BORDO T50SOSEC19 - 156-04601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 150 mm
Bündeldurchmesser - 35...1 mm
Min. Haltekraft - 225 N
Betriebstemperatur - -40...105 °C
Packung
4000 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
EC-Series
EAN
4031026230061
Artikelnummer
HEE156-04601
Herstellernummer
156-04601
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
150 mm
Bündeldurchmesser:
35...1 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
Kantenclip
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein







