HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-04098 FISSAGGIO PER TUBI LISCI SGT100SDSB5-6 - 156-04098

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.7 mm
Bandlänge - 140 mm
Farbe - mehrfarbig
Banddicke - 2.85 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026657097
Artikelnummer
HEE156-04098
Herstellernummer
156-04098
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
12.7 mm
Bandlänge:
140 mm
Farbe:
mehrfarbig
Banddicke:
2.85 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
445 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Bündeldurchmesser:
5...25.4 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


