HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-04097 FISSAGGIO PER TUBI LISCI SGT100SAHD6.5S2 - 156-04097

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.7 mm
Bandlänge - 140 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - mehrfarbig
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
1500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026713182
Artikelnummer
HEE156-04097
Herstellernummer
156-04097
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
12.7 mm
Bandlänge:
140 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
mehrfarbig
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Banddicke:
2.85 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
445 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
Spreizanker
Bündeldurchmesser:
5...25.4 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


