Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-02700 FASCETTA 210X4.7 FISSAGGIO SU BORDI 6-8 - 156-02700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 200 mm

  • Ausführung - außenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 3500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4031026623078

Artikelnummer

HEE156-02700

Herstellernummer

156-02700

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

200 mm

Ausführung:

außenverzahnt

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

225 N

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Befestigungsart:

Kantenclip

Bündeldurchmesser:

1...45 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Fascetta 2-piece preassemblata con EdgeClip. La testa della fascetta può essere riposizionata dopo la legatura. Per diametri minimi di 1 mm. Per pannelli da 6-8 mm. Queste fascette con EdgeClip sono ideali per quei settori dove non sia possibile effettuare dei fori o dove a causa delle temperature non si possono utilizzare gli adesivi. Queste fascette di fissaggio sono ampiamente utilizzate per il fissaggio e il raggruppamento di cavi, tubi e guaine nell'industria automobilistica, fabbricazione di cablaggi, costruzione di pannelli e industria elettrica.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie