Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-01797 FASCETTA 150X3.5 FISSAGGIO SU BORDI 0.5- - 156-01797

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.4 mm

  • Bandlänge - 145 mm

  • Ausführung - außenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 8000 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4031026589220

Artikelnummer

HEE156-01797

Herstellernummer

156-01797

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

3.4 mm

Bandlänge:

145 mm

Ausführung:

außenverzahnt

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

133 N

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Befestigungsart:

Kantenclip

Bündeldurchmesser:

1.6...30 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Per bordi piatti. Per bordi sottili 0,5 - 2,5 mm. Dimensioni ridotte per applicazioni in spazi ristretti. Fascetta 2-piece preassemblata con EdgeClip. La testa della fascetta può essere spostata dopo la legatura. Queste fascette con EdgeClip sono ideali quando non è possibile applicare fori o gli adesivi non tengono. Questi assemblaggi vengono ampiamente utilizzati per fissare e legare i cavi, tubi e guaine nell'industria automotive, cablatori, quadri elettrici e industria elettrica. Queste EdgeClip sonostate progettate specificatamente per applicazioni in spazi ristretti, quali specchietti e luci frontali.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie