HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-01754 FASCETTA FISSAGGIO A PINO T18RFT6 - 156-01754

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 100 mm
Bündeldurchmesser - 18...4 mm
Min. Haltekraft - 80 N
Betriebstemperatur - -40...105 °C
Packung
10000 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4031026586557
Artikelnummer
HEE156-01754
Herstellernummer
156-01754
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
100 mm
Bündeldurchmesser:
18...4 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Lamellenfuß
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein



