HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-01569 FASCETTA INOX 7,9X838 RFID UHF ROSSO MBT - 156-01569

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.9 mm
Bandlänge - 838 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - rot
Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,05 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5022660699474
Artikelnummer
HEE156-01569
Herstellernummer
156-01569
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
7.9 mm
Bandlänge:
838 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
rot
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
1020 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Befestigungsart:
ohne
Bündeldurchmesser:
17...254 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


