Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-01565 FASCETTA INOX 7,9X201 RFID UHF ROSSO MBT - 156-01565

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.9 mm

  • Bandlänge - 201 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Farbe - rot

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,05 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5022660699436

Artikelnummer

HEE156-01565

Herstellernummer

156-01565

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

7.9 mm

Bandlänge:

201 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Farbe:

rot

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

1020 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Befestigungsart:

ohne

Bündeldurchmesser:

17...50 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Fascette MBT in acciaio inox (316) con transponder RFID. Sviluppate per ambienti particolamente difficili. Sistema brevettato di chiusura non riapribile . Comunicazione flessibile e contactless. Identificazione chiara grazie ad un identificativo univoco.Gestione velocizzata se paragonata alle soluzioni cartacee. Processo di documentazione più accurato - prevenzione di errori umani. Alta frequenza (HF - 13,56 MHz) e Ultra alta frequenza (UHF - 869 MHz). Riscrivibile. Colore rosso come standard, disponibile con rivestimento nero su richiesta. Le fascette RFID in acciaio inox sono dotate di un sistema di supporto mobile per un chip RFID ad ultra alta frequenza (UHF). Queste fascette sono ideali per l'identificazione in quelle aree particolarmente a rischiodove sono richieste elevate resistenze meccaniche e durata nel tempo. Queste fascette sono particolarmente adatte per assicurare, serializzare, tracciare e identificare prodotti nelle aree di gestione delle risorse, ispezioni elettriche, inventario, distribuzione, servizi di noleggio, come anche per una gestione facilitata di processi di manutenzione e riparazione.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie