HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-01231 FASCETTA FISSAGGIO SU BORDO T18REC21 - 156-01231

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.45 mm
Bandlänge - 100 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Packung
5000 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026482033
Artikelnummer
HEE156-01231
Herstellernummer
156-01231
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
2.45 mm
Bandlänge:
100 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
Kantenclip
Bündeldurchmesser:
1...18 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


