Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-01096 FASCETTA FISSAGGIO HEAVY DUTY X120RDHDM6 - 156-01096

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.7 mm

  • Bandlänge - 369 mm

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Banddicke - 1.6 mm

Packung

  • 1200 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,05 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4031026463414

Artikelnummer

HEE156-01096

Herstellernummer

156-01096

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

7.7 mm

Bandlänge:

369 mm

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.6 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

535 N

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Befestigungsart:

sonstige

Bündeldurchmesser:

10...100 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Fascetta di fissaggio 2-piece preassemblata. La testa della fascetta può essere riposizionata dopo la legatura. Allineamento stabile con il fascio grazie allo speciale design ad H. Una ottima alternativa alle fascette metalliche. Resiste alle vibrazioni e alle forze laterali. Elevata coppia di serraggio grazie alla boccola di metallo integrata. Utilizzate nei settori automotive, trasporto di massa e in molti altri mercati industriali che hanno situazioni ambientali difficili.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie