Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-01090 FASCETTA FISSAGGIO A PINO PEEK PT2AP1SFT - 156-01090

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.4 mm

  • Bandlänge - 145 mm

  • Ausführung - außenverzahnt

  • Farbe - beige

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 4000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4031026462837

Artikelnummer

HEE156-01090

Herstellernummer

156-01090

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

3.4 mm

Bandlänge:

145 mm

Ausführung:

außenverzahnt

Farbe:

beige

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

230 N

Betriebstemperatur:

-55...240 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

PEEK

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Befestigungsart:

Spreizanker

Bündeldurchmesser:

4...35 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Fascetta 2-piece preassemblata con ancoraggio a freccia. Facile da installare, anche senza attrezzo. La testa della fascetta può essere riposizionata dopo la legatura. L'ancoraggio a freccia si inserisce facilmente. Il disco è in grado di controbilanciare le pressioni sulla fascetta e minimizza l‘ingresso di polvere, sporco e acqua. Vantaggi del PEEK: temperatura di esercizio da -55°C a +240°C. Ottima resistenza agli agenti chimici e alle radiazioni gamma. Le fascette con elemento di fissaggio P1SFT6,5 oP2SFT6,5 sono ideali quando il requisito di temperatura o resistenza chimica è molto elevato. Sono utilizzate per cablaggi nell'industria automobilistica.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie