HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-01045 FASCETTA FISSAGGIO CON CLIP T50SVCOC10-1 - 156-01045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 155 mm
Farbe - grau
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Banddicke - 1.35 mm
Packung
4000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026458038
Artikelnummer
HEE156-01045
Herstellernummer
156-01045
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
155 mm
Farbe:
grau
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Banddicke:
1.35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
-40...130 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
sonstige
Bündeldurchmesser:
2...35 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


