Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-00410 FASCETTA FISSAGGIO A VITE T50RHDM6 - 156-00410

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 200 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4031026426624

Artikelnummer

HEE156-00410

Herstellernummer

156-00410

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

200 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

225 N

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Befestigungsart:

sonstige

Bündeldurchmesser:

15...50 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Fascetta di fissaggio 2-piece preassemblata. La testa della fascetta può essere riposizionata dopo la legatura. Allineamento stabile con il fascio grazie allo speciale design ad H. Una ottima alternativa alle fascette metalliche. Resiste alle vibrazioni e alle forze laterali. Elevata coppia di serraggio grazie alla boccola di metallo integrata. Utilizzate nei settori automotive, trasporto di massa e in molti altri mercati industriali che hanno situazioni ambientali difficili.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie