Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-00406 FASCETTA FISSAGGIO A VITE T120RHDM6 - 156-00406

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 390 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 600 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,05 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4031026426587

Artikelnummer

HEE156-00406

Herstellernummer

156-00406

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

390 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

535 N

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Bündeldurchmesser:

15...105 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Fascetta di fissaggio 2-piece preassemblata. La testa della fascetta può essere riposizionata dopo la legatura. Allineamento stabile con il fascio grazie allo speciale design ad H. Una ottima alternativa alle fascette metalliche. Resiste alle vibrazioni e alle forze laterali. Elevata coppia di serraggio grazie alla boccola di metallo integrata. Utilizzati principalmente nel settore dei trasporti, i supporti HDM possono trovare diverse applicazioni a seconda dell'ambiente in cui si trovano. Nel settore automobilistico, questi supporti sono utilizzati principalmente per sostenere i cablaggi del motore. Grazie alla loro elevata resistenza al calore e al movimento, i cablaggi vengono mantenuti in modo sicuro. Si trovano anche nel settore ferroviario per mantenere i tubi corrugati e i cablaggi dei treni. Possono essere utilizzati anche nel settore militare e navale per il passaggio dei cavi elettrici nei veicoli. Grazie alle sue numerose proprietà, i supporti HDM possono essere utilizzati in molti ambienti.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie