Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-00306 FASCETTA FISSAGGIO CON CLIP T50ROC1B - 156-00306

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 202 mm

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Banddicke - 1.2 mm

Packung

  • 3000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4031026279121

Artikelnummer

HEE156-00306

Herstellernummer

156-00306

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

202 mm

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

225 N

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Befestigungsart:

sonstige

Bündeldurchmesser:

4...45 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Ideale per aggiungere cavi ai cablaggi preassemblati.. Il design aperto della clip facilita l'inserimento di cavi aggiuntivi.. Passaggio flessibile dei cavi: parallelo o inverso. La linguetta di fissaggio integrata mantiene i cavi saldamente nella clip econtribuisce a ridurre i rumori di vibrazione e di tintinnio..

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie