HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-00155 FASCETTA FISSAGGIO CON CLIP T50SVC6,5 - 156-00155

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 155 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 222 N
Packung
6000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026266732
Artikelnummer
HEE156-00155
Herstellernummer
156-00155
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
155 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
sonstige
Bündeldurchmesser:
2...35 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


