HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-00134 FASCETTA FISSAGGIO CON CLIP T50SVCOC10-1 - 156-00134

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 155 mm
Banddicke - 1.35 mm
Bündeldurchmesser - 35...2 mm
Min. Haltekraft - 222 N
Packung
3000 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
T-Series
EAN
4031026263465
Artikelnummer
HEE156-00134
Herstellernummer
156-00134
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
155 mm
Banddicke:
1.35 mm
Bündeldurchmesser:
35...2 mm
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige



