Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-00049 FASCETTA FISSAGGIO SU BORDO CBT30MR - 156-00049

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.5 mm

  • Bandlänge - 160 mm

  • Bündeldurchmesser - 32...1.5 mm

  • Min. Haltekraft - 135 N

  • Betriebstemperatur - -40...90 °C

Packung

  • 5000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4031026254296

Artikelnummer

HEE156-00049

Herstellernummer

156-00049

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

3.5 mm

Bandlänge:

160 mm

Bündeldurchmesser:

32...1.5 mm

Min. Haltekraft:

135 N

Betriebstemperatur:

-40...90 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Befestigungsart:

Kantenclip

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Fascetta 2-piece preassemblata con EdgeClip. Facile da installare a mano. La testa della fascetta può essere riposizionata dopo la legatura. Per bordi lamiera da 1 - 2,5 mm o 1 - 3 mm di spessore. Può essere ruotata nella posizione desiderata durante l'installazione. Queste fascette di cablaggio con ancoraggi per bordo lamiera sono ideali per installazioni in cui non sono consentiti fori o quando la temperatura ostacola l'applicazione di adesivi. Utilizzate dai quadristi e nell'industria dell'automobile,garantiscono un ottimo risparmio di tempo e denaro.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie