Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE155-41102 FASCETTA FISSAGGIO A FRECCIA T50SAH - 155-41102

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 160 mm

  • Banddicke - 1.2 mm

  • Bündeldurchmesser - 1.6...25 mm

  • Min. Haltekraft - 225 N

Packung

  • 8000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

SFT-Series

EAN

4031026227276

Artikelnummer

HEE155-41102

Herstellernummer

155-41102

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

160 mm

Banddicke:

1.2 mm

Bündeldurchmesser:

1.6...25 mm

Min. Haltekraft:

225 N

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Farbe:

farblos

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Spreizanker

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Facile da installare, anche senza attrezzo. L'ancoraggio a freccia si fissa facilmente in posizione. La testa della fascetta una volta montata resta fissa in posizione. Le alette di supporto garantiscono un ancoraggio sicuro e fisso in spazi ristretti. Con un ampio range di fissaggi possibili questa gamma di fascette è ideale per l'utilizzo in molteplici settori inclusi l'automotive, l'aerospaziale, bianco e i costruttori di quadri.