Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE155-25201 FISSAGGIO PER TUBI CORRUGATI CTC22FT9 - 155-25201

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Loch

  • Befestigungsart - Lamellenfuß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Scharnierend - nein

Packung

  • 4000 ST

EAN

4031026215259

Artikelnummer

HEE155-25201

Herstellernummer

155-25201

Hersteller

HEE

Anschlussart/-bauteil:

Loch

Befestigungsart:

Lamellenfuß

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Clip CTC disponibili in un'ampia gamma di diametri. L'ancoraggio a pino può essere utilizzato per vari spessori pannello. Utilizzabili con fori filettati. Fissaggio del tubo con un semplice click. Il tubo non può scivolare grazi eallo speciale profilo interno di queste clip. Le clip CTC vengono utilizzate, ad esempio, nelle seguenti industrie: automotive, cablatori, elettrotecnica e ovunque sia necessario fissare rapidamente e saldamente tubi corrugati.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie