Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE152-55059 SUPPORTO CON RIVETTO TY5K5 - 152-55059

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 18 mm

  • Breite - 17.8 mm

  • Befestigungsart - mit Keilsockel

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.8 mm

  • Farbe - farblos

Packung

  • 1500 ST

EAN

4031026123370

Artikelnummer

HEE152-55059

Herstellernummer

152-55059

Hersteller

HEE

Länge:

18 mm

Breite:

17.8 mm

Befestigungsart:

mit Keilsockel

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

5.8 mm

Farbe:

farblos

Höhe:

38.3 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Installazione veloce. Supporto composto da due parti. Facile da inserire. Adatto a diverse misure di fascette. I supporti con fissaggio a rivetto serie TY sono indicati per l'utilizzo nelle applicazioni in cui è richiesta un'elevata resistenza all'estrazione (ad es. nell'industria aeronautica). Il rivetto realizzato in due parti assicura che, una volta installato, l'ancoraggio non possa uscire dal pannello. Per aree con accessi ristretti.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie