Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE152-51059 Supporto con rivetto TY5K1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 15 mm

  • Breite - 14.8 mm

  • Befestigungsart - mit Keilsockel

  • Höhe - 18.3 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.4 mm

Packung

  • 3000 ST

EAN

4031026123363

Artikelnummer

HEE152-51059

Herstellernummer

152-51059

Hersteller

HEE

Länge:

15 mm

Breite:

14.8 mm

Befestigungsart:

mit Keilsockel

Höhe:

18.3 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

5.4 mm

Farbe:

farblos

Durchmesser Befestigungsloch:

5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Installazione veloce. Supporto composto da due parti. Facile da inserire. Adatto a diverse misure di fascette. I supporti con fissaggio a rivetto serie TY sono indicati per l'utilizzo nelle applicazioni in cui è richiesta un'elevata resistenza all'estrazione (ad es. nell'industria aeronautica). Il rivetto realizzato in due parti assicura che, una volta installato, l'ancoraggio non possa uscire dal pannello. Per aree con accessi ristretti.