Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE152-11409 SUPPORTO CON RIVETTO TY5K4 - 152-11409

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 14 mm

  • Breite - 22 mm

  • Befestigungsart - mit Keilsockel

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.7 mm

  • Farbe - farblos

Packung

  • 3000 ST

EAN

4031026123264

Artikelnummer

HEE152-11409

Herstellernummer

152-11409

Hersteller

HEE

Länge:

14 mm

Breite:

22 mm

Befestigungsart:

mit Keilsockel

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4.7 mm

Farbe:

farblos

Höhe:

175 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

5.9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Installazione veloce. Supporto composto da due parti. Facile da inserire. Adatto a diverse misure di fascette. I supporti con fissaggio a rivetto serie TY sono indicati per l'utilizzo nelle applicazioni in cui è richiesta un'elevata resistenza all'estrazione (ad es. nell'industria aeronautica). Il rivetto realizzato in due parti assicura che, una volta installato, l'ancoraggio non possa uscire dal pannello. Per aree con accessi ristretti.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie