Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE152-11309 SUPPORTO CON RIVETTO TY5K3 - 152-11309

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 18 mm

  • Breite - 22 mm

  • Befestigungsart - mit Keilsockel

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9.3 mm

  • Farbe - farblos

Packung

  • 1000 ST

EAN

4031026123240

Artikelnummer

HEE152-11309

Herstellernummer

152-11309

Hersteller

HEE

Länge:

18 mm

Breite:

22 mm

Befestigungsart:

mit Keilsockel

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

9.3 mm

Farbe:

farblos

Höhe:

10 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

5.9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Installazione veloce. Supporto composto da due parti. Facile da inserire. Adatto a diverse misure di fascette. I supporti con fissaggio a rivetto serie TY sono indicati per l'utilizzo nelle applicazioni in cui è richiesta un'elevata resistenza all'estrazione (ad es. nell'industria aeronautica). Il rivetto realizzato in due parti assicura che, una volta installato, l'ancoraggio non possa uscire dal pannello. Per aree con accessi ristretti.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie