Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE152-11209 SUPPORTO CON RIVETTO TY5K2 - 152-11209

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 14 mm

  • Breite - 12 mm

  • Befestigungsart - mit Keilsockel

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.5 mm

  • Farbe - farblos

Packung

  • 6000 ST

EAN

4031026123233

Artikelnummer

HEE152-11209

Herstellernummer

152-11209

Hersteller

HEE

Länge:

14 mm

Breite:

12 mm

Befestigungsart:

mit Keilsockel

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

5.5 mm

Farbe:

farblos

Höhe:

7.8 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

4.9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Installazione veloce. Supporto composto da due parti. Facile da inserire. Adatto a diverse misure di fascette. I supporti con fissaggio a rivetto serie TY sono indicati per l'utilizzo nelle applicazioni in cui è richiesta un'elevata resistenza all'estrazione (ad es. nell'industria aeronautica). Il rivetto realizzato in due parti assicura che, una volta installato, l'ancoraggio non possa uscire dal pannello. Per aree con accessi ristretti.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie