Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-80700 SUPPORTO A TASSELLO LOK05 - 151-80700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 49 mm

  • Breite - 12 mm

  • Befestigungsart - mit Lamellenfuß

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660311239

Artikelnummer

HEE151-80700

Herstellernummer

151-80700

Hersteller

HEE

Länge:

49 mm

Breite:

12 mm

Befestigungsart:

mit Lamellenfuß

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

9 mm

Farbe:

schwarz

Durchmesser Befestigungsloch:

7 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...80 °C

LOK01 - LOK05 adatti a fascette con larghezza massima 9 mm. Utilizzabili con un ampio range di materiali, tra i quali il cemento, mattoni e legno. Si installano semplicemente inserendoli in fori da 7 o 8 mm. LOK01B è progettato per fori da 6 mm praticatiin opere murarie. La testa allungata del LOK05 permette di fissare i cablaggi ad una certa distanza dai muri. Il supporto a tassello Serie LOK utilizzato insieme ad una adeguata fascetta di cablaggio, si adatta a molteplici utilizzi sia in ambienti interni che all'aperto, ad esempio per assicurare dei cavi che corrono tra edifici.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie