Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-80210 SUPPORTO A TASSELLO LOK02 - 151-80210

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 21 mm

  • Breite - 14 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 5000 ST

EAN

5022660019524

Artikelnummer

HEE151-80210

Herstellernummer

151-80210

Hersteller

HEE

Länge:

21 mm

Breite:

14 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

9 mm

Farbe:

schwarz

Höhe:

18 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...80 °C

Le speciali alette laterali di questa basetta offrono un supporto aggiuntivo per i cablaggi. Facile da installare con una vite. Ottima tenuta, particolarmente in aree soggette a forti vibrazioni. Basette progettate per tenere cablaggi pesanti, sono largamente usate nella produzione di veicoli industriali e agricoli, perchè offrono un fissaggio sicuro e possono essere utilizzate con fascette con larghezza massima 9 mm.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie