Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-61319 SUPPORTO FISSAGGIO A VITE FH30 - 151-61319

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 17.9 mm

  • Breite - 9.5 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 3.5 mm

  • Farbe - farblos

Packung

  • 60000 ST

EAN

5022660303203

Artikelnummer

HEE151-61319

Herstellernummer

151-61319

Hersteller

HEE

Länge:

17.9 mm

Breite:

9.5 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

3.5 mm

Farbe:

farblos

Höhe:

4.7 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

5.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Supporti con fissaggio laterale a vite. Ideali per fissare fasci più larghi e più pesanti. Adatti a fascette con larghezza massima di 8 mm. In aree con spazi limitati questi supporti consentono al cavo di essere fuori asse rispetto al foro di fissaggio epossono essere installati direttamente sull'apparecchiatura principale. Contribuiscono a diminuire i costi in quanto poche misure possono essere utilizzate con un'ampia gamma di fascette di cablaggio.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie