Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-42269 TARGHETTA 63.5X44.4 MM NATURALE IMP2.5 - 151-42269

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 63.5 mm

  • Breite - 44.7 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 100 ST

Produktserien

IMP-Series

EAN

4031026122953

Artikelnummer

HEE151-42269

Herstellernummer

151-42269

Hersteller

HEE

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

63.5 mm

Breite:

44.7 mm

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

ohne

Montageart:

sonstige

Targhette serie IMP e IT per identificare fasci di cavi o superfici piane. Da identificare con etichette stampate o con i pennarelli T82. Da fissare con fascette o rivetti. Disponibili su richiesta con stampa personalizzata. Le targhette della serie IMP e IT sono ideali per essere applicate a larghi fasci di cavi sia prima che dopo la terminazione. Possono altresì essere rivettate dove necessario.Vengono fissate tramite fascette di larghezza massima 4,8 mm. Se necessario si può scrivere direttamente sulle targhette utilizzando i pennarelli indelebili della serie T82.