HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-42229 Targhetta 50.8x19.05 mm naturale IMP2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 50.8 mm
Packung
100 ST
EAN
4031026122939
Artikelnummer
HEE151-42229
Herstellernummer
151-42229
Hersteller
HEE
Ausführung:
sonstige
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
50.8 mm
Breite:
19.3 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Targhette serie IMP e IT per identificare fasci di cavi o superfici piane. Da identificare con etichette stampate o con i pennarelli T82. Da fissare con fascette o rivetti. Disponibili su richiesta con stampa personalizzata. Le targhette della serie IMP e IT sono ideali per essere applicate a larghi fasci di cavi sia prima che dopo la terminazione. Possono altresì essere rivettate dove necessario.Vengono fissate tramite fascette di larghezza massima 4,8 mm. Se necessario si può scrivere direttamente sulle targhette utilizzando i pennarelli indelebili della serie T82.




