HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-42159 TARGHETTA 38.1X19.05 MM NATURALE IMP1.5 - 151-42159

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 38.1 mm
Breite - 19.1 mm
Farbe - weiß
Packung
100 ST
Produktserien
IMP-Series
EAN
4031026122922
Artikelnummer
HEE151-42159
Herstellernummer
151-42159
Hersteller
HEE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
38.1 mm
Breite:
19.1 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Targhette serie IMP e IT per identificare fasci di cavi o superfici piane. Da identificare con etichette stampate o con i pennarelli T82. Da fissare con fascette o rivetti. Disponibili su richiesta con stampa personalizzata. Le targhette della serie IMP e IT sono ideali per essere applicate a larghi fasci di cavi sia prima che dopo la terminazione. Possono altresì essere rivettate dove necessario.Vengono fissate tramite fascette di larghezza massima 4,8 mm. Se necessario si può scrivere direttamente sulle targhette utilizzando i pennarelli indelebili della serie T82.




