HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-42119 TARGHETTA 44X19 MM NATURALE IT1 - 151-42119

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 44 mm
Breite - 19 mm
Farbe - farblos
Packung
100 ST
EAN
5022660308116
Artikelnummer
HEE151-42119
Herstellernummer
151-42119
Hersteller
HEE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
44 mm
Breite:
19 mm
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Targhette serie IMP e IT per identificare fasci di cavi o superfici piane. Da identificare con etichette stampate o con i pennarelli T82. Da fissare con fascette o rivetti. Disponibili su richiesta con stampa personalizzata. Le targhette della serie IMP e IT sono ideali per essere applicate a larghi fasci di cavi sia prima che dopo la terminazione. Possono altresì essere rivettate dove necessario.Vengono fissate tramite fascette di larghezza massima 4,8 mm. Se necessario si può scrivere direttamente sulle targhette utilizzando i pennarelli indelebili della serie T82.




