HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-41219 TARGHETTA A FRECCIA 63X9 MM NATURALE AT2 - 151-41219

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Länge - 63 mm
Breite - 9 mm
Farbe - farblos
Aufdruck - ohne
Packung
15000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5022660301940
Artikelnummer
HEE151-41219
Herstellernummer
151-41219
Hersteller
HEE
Ausführung:
sonstige
Länge:
63 mm
Breite:
9 mm
Farbe:
farblos
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


