HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-41110 TARGHETTA FRECCIA 62,5X4,7 NERO AT1 - 151-41110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Länge - 62.5 mm
Breite - 4.7 mm
Farbe - schwarz
Aufdruck - ohne
Packung
20000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5022660301865
Artikelnummer
HEE151-41110
Herstellernummer
151-41110
Hersteller
HEE
Ausführung:
sonstige
Länge:
62.5 mm
Breite:
4.7 mm
Farbe:
schwarz
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


