Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-31203 SUPPORTO FISSAGGIO A VITE BIANCO CTAM2 - 151-31203

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 20.4 mm

  • Breite - 10.2 mm

  • Befestigungsart - sonstige

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 100 ST

EAN

4031026430270

Artikelnummer

HEE151-31203

Herstellernummer

151-31203

Hersteller

HEE

Länge:

20.4 mm

Breite:

10.2 mm

Befestigungsart:

sonstige

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

5 mm

Farbe:

weiß

Höhe:

5.1 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

5.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Adatti ad applicazioni in spazi ristretti. Fissati prima dell'installazione del cavo ed in linea con il cavo. I supporti CTAM hanno un design a 4 vie per un uso in linea o a 90° con il cablaggio. Sono disponibili in vari materiali e misure. Ognuna di queste basette offre particolari benefici, grazie alla loro forma semplice e robusta possono essere utilizzate in una grande varietà di applicazioni. Sono particolarmente utilizzate nelle centraline telefoniche e nelle cabine di controllo.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie