HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-31103 SUPPORTO FISSAGGIO A VITE BIANCO CTAM1 - 151-31103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 20.4 mm
Breite - 10.2 mm
Höhe - 5.1 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Packung
1 ST
EAN
4031026415208
Artikelnummer
HEE151-31103
Herstellernummer
151-31103
Hersteller
HEE
Länge:
20.4 mm
Breite:
10.2 mm
Höhe:
5.1 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
4.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C
Farbe:
weiß











