HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-30504 SUPPORTO FISSAGGIO A VITE BIANCO CTM2 - 151-30504

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 21.8 mm
Breite - 15.5 mm
Befestigungsart - sonstige
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.9 mm
Farbe - weiß
Packung
100 ST
EAN
4031026312576
Artikelnummer
HEE151-30504
Herstellernummer
151-30504
Hersteller
HEE
Länge:
21.8 mm
Breite:
15.5 mm
Befestigungsart:
sonstige
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7.9 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
9.4 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
4.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


