HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-30500 SUPPORTO FISSAGGIO A VITE NERO CTM2 - 151-30500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 21.8 mm
Breite - 15.5 mm
Höhe - 9.4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.9 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Packung
5000 ST
EAN
4031026312569
Artikelnummer
HEE151-30500
Herstellernummer
151-30500
Hersteller
HEE
Länge:
21.8 mm
Breite:
15.5 mm
Höhe:
9.4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7.9 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
4.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C
Farbe:
schwarz
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie