HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-30303 SUPPORTO FISSAGGIO A VITE BIANCO CTM0 - 151-30303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 14.7 mm
Breite - 9.4 mm
Befestigungsart - sonstige
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5 mm
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4031026312538
Artikelnummer
HEE151-30303
Herstellernummer
151-30303
Hersteller
HEE
Länge:
14.7 mm
Breite:
9.4 mm
Befestigungsart:
sonstige
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
6.9 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
3.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie