Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-29701 BASETTA A SELLA PER BORDI SAOM82 - 151-29701

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 34 mm

  • Breite - 26 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 12.7 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 500 ST

EAN

4031026312507

Artikelnummer

HEE151-29701

Herstellernummer

151-29701

Hersteller

HEE

Länge:

34 mm

Breite:

26 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

12.7 mm

Farbe:

schwarz

Höhe:

35 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Guida i fasci al di sopra degli spigoli vivi. Per perni filettati o viti. Può essere utilizzato in combinazione con fascette heavy duty. Per fascette con larghezza fino a 12,7 mm. Questo supporto ovale assiale sostiene i fasci delle guide del telaio e delle traverse per impedire loro di sfregare fra loro. Possono essere perfettamente utilizzati in combinazione con fascette heavy duty fino a 12,7 mm di larghezza, ideali per fissare in modo sicuro cavi e fili nell'industria ferroviaria e navale, nonché nella costruzione di veicoli agricoli e camion.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie