HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-29500 FISSAGGIO CON DISTANZIALE S3STM50 - 151-29500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 50 mm
Breite - 22 mm
Befestigungsart - sonstige
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 13 mm
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4031026312484
Artikelnummer
HEE151-29500
Herstellernummer
151-29500
Hersteller
HEE
Länge:
50 mm
Breite:
22 mm
Befestigungsart:
sonstige
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
13 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
35 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
127 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
12.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


