Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-29400 BASETTA A SELLA BULLONI/DADI S2CM25 - 151-29400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 45 mm

  • Breite - 30 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 13.5 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 500 ST

EAN

4031026312460

Artikelnummer

HEE151-29400

Herstellernummer

151-29400

Hersteller

HEE

Länge:

45 mm

Breite:

30 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

13.5 mm

Farbe:

grau

Höhe:

23 mm

Für max. Bündeldurchmesser:

89 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

6 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Per il fissaggio in parallelo di due fasci di cavi. Perfetto allineamento col cavo grazie al disegno ad H. Per fascette con larghezza fino a 12,7 mm. La testa della fascetta può essere riposizionata dopo la legatura. Facile manutenzione del cablaggio, basta sostituire la fascetta. Questi supporti heavy duty sono ideali per l'ancoraggio dei cavi e dei fili nel settore ferroviario, trasporto pesante, veicoli agricoli e costruzioni navali.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie