Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-29301 FISSAGGIO CON DISTANZIALE MSBT120 - 151-29301

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 48.3 mm

  • Breite - 16.5 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

  • Farbe - schwarz

  • Höhe - 20.6 mm

Packung

  • 500 ST

EAN

4031026312453

Artikelnummer

HEE151-29301

Herstellernummer

151-29301

Hersteller

HEE

Länge:

48.3 mm

Breite:

16.5 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Farbe:

schwarz

Höhe:

20.6 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

11.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Per il fissaggio in parallelo di tre fasci di cavi. Il supporto viene ancorato al foro con una fascetta della serie BHT. La speciale base centra il supporto nel foro e protegge la fascetta da eventuali bordi taglienti. Con il suo impiego nell'industria pesante, questo prodotto offre eccellenti prestazioni per l'industria navale, edile e dei mezzi pesanti.