Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-28602 BASETTA ADESIVA/A VITE 38X38 NERO MB5A - 151-28602

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 37.7 mm

  • Breite - 37.7 mm

  • Befestigungsart - sonstige

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8.9 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 2000 ST

EAN

4031026312446

Artikelnummer

HEE151-28602

Herstellernummer

151-28602

Hersteller

HEE

Länge:

37.7 mm

Breite:

37.7 mm

Befestigungsart:

sonstige

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

8.9 mm

Farbe:

schwarz

Höhe:

7.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Facili da installare. Eccellente tenuta, adatte ad ambienti con forti vibrazioni. Massima superficie adesiva per aumentare la resistenza agli strappi. Ingresso fascetta a 4 vie per ottenere installazioni più veloci e flessibili. Le basette adesive sono ideali nei casi in cui sono richieste velocità, semplicità e un punto di fissaggio solido. Particolarmente indicate per l'utilizzo in quadri, centraline telefoniche o installazioni domestiche, dove non sono applicabili fori, viti o tasselli.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie