Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-28529 BASETTA ADESIVA/VITE 38X38 NATURALE MB5A - 151-28529

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 37.7 mm

  • Breite - 37.7 mm

  • Höhe - 7.1 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8.9 mm

  • Befestigungsart - kleben und schrauben

Packung

  • 2000 ST

EAN

4031026122779

Artikelnummer

HEE151-28529

Herstellernummer

151-28529

Hersteller

HEE

Länge:

37.7 mm

Breite:

37.7 mm

Höhe:

7.1 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

8.9 mm

Befestigungsart:

kleben und schrauben

Durchmesser Befestigungsloch:

4.8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Farbe:

weiß

Facili da installare. Eccellente tenuta, adatte ad ambienti con forti vibrazioni. Massima superficie adesiva per aumentare la resistenza agli strappi. Ingresso fascetta a 4 vie per ottenere installazioni più veloci e flessibili. Le basette adesive sono ideali nei casi in cui sono richieste velocità, semplicità e un punto di fissaggio solido. Particolarmente indicate per l'utilizzo in quadri, centraline telefoniche o installazioni domestiche, dove non sono applicabili fori, viti o tasselli.