HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-28479 BASETTA A VITE 28X28 NATURALE MB4 - 151-28479

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 28 mm
Breite - 28 mm
Höhe - 4.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.4 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Packung
5000 ST
EAN
5022660329449
Artikelnummer
HEE151-28479
Herstellernummer
151-28479
Hersteller
HEE
Länge:
28 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
4.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.4 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C
Farbe:
weiß
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


