HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-28412 BASETTA ADESIVA/VITE 28X28 NERO MB4A - 151-28412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 28 mm
Breite - 28 mm
Höhe - 4.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.4 mm
Befestigungsart - kleben und schrauben
Packung
100 ST
EAN
5022660311819
Artikelnummer
HEE151-28412
Herstellernummer
151-28412
Hersteller
HEE
Länge:
28 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
4.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.4 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Durchmesser Befestigungsloch:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...60 °C
Farbe:
schwarz









