Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-28219 SUPPORTO FISSAGGIO A VITE 20.5X12.5 NAT - 151-28219

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 20.5 mm

  • Breite - 12.5 mm

  • Höhe - 3.3 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660117008

Artikelnummer

HEE151-28219

Herstellernummer

151-28219

Hersteller

HEE

Länge:

20.5 mm

Breite:

12.5 mm

Höhe:

3.3 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

5 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Durchmesser Befestigungsloch:

5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Farbe:

weiß

Di dimensioni ridotte per installazioni in spazi ridotti . Semplici da installare con una vite, bullone o rivetto. Ottima tenuta, soprattutto in aree sottoposte a forti vibrazioni. Fissaggio a singolo foro con ingresso a due vie per la fascetta. Queste basette sono molto piccole. Sono state progettate per installazioni semplici e robuste, sopratutto in aree soggette a forti vibrazioni e in spazi ristretti. Sono un metodo di fissaggio comune, in particolare nelle telecomunicazioni e nei quadri elettrici.