Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-27219 SUPPORTO FISSAGGIO A VITE 40X19 NAT LKCS - 151-27219

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 40 mm

  • Breite - 19 mm

  • Höhe - 16.8 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 13 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

Packung

  • 2000 ST

EAN

5022660155062

Artikelnummer

HEE151-27219

Herstellernummer

151-27219

Hersteller

HEE

Länge:

40 mm

Breite:

19 mm

Höhe:

16.8 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

13 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Durchmesser Befestigungsloch:

6 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Farbe:

farblos

Con forma ricurva per un supporto cavo addizionale. Facile da installare con vite o rivetto. Ottima resistenza alle vibrazioni. Progettati specificatamente per sostenere i fasci di cavi più pesanti, questi supporti a sella possono essere utilizzati in molteplici settori, dalla produzione di macchine agricole ai camion. Offrono un fissaggio ottimale e possono essere utilizzati con un'ampia varietà di fascette di cablaggio per cavi pesanti di larghezza fino a 13 mm.